HAUPA - DESTORN.BUSCAPOLOS 100-250V 100mm - 100648
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 3.5 mm
Longitud de hoja - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100648
Ref.Sonepar
56431
EAN
4011923047788
Anchura de hoja:
3.5 mm
Longitud de hoja:
100 mm


