HAUPA - DESTORN.BUSCAPOLOS 100-250V 50mm - 100646
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de hoja - 3 mm
Longitud de hoja - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
100646
Ref.Sonepar
5538
EAN
4011923047771
Anchura de hoja:
3 mm
Longitud de hoja:
50 mm


