HAUPA - MARTILLO DE MECAN.300Grs. - 180184
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Martillo de herrero
Peso de cabeza - 300 g
Material del tirador - Madera
Anti magnético - no
Modelo de chispa de baja intensidad - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
180184
Ref.Sonepar
5584
EAN
4011923014612
Modelo:
Martillo de herrero
Peso de cabeza:
300 g
Material del tirador:
Madera
Anti magnético:
no
Modelo de chispa de baja intensidad:
no
Exento de contragolpe:
no
Un producto de HAUPA
Descubra la serie HAUPA


