HAUPA - POLVO MARCAR AZUL 250g - 140520

Haupa Iberica, S.L.
CopiarCopiar
HAUPA - POLVO MARCAR AZUL 250g

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Azul

  • Cantidad - 250 g

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

140520

Ref.Sonepar

5576

EAN

4011923057695

Color:

Azul

Cantidad:

250 g

Un producto de HAUPA

Descubra la serie HAUPA