HAUPA - PUNTERA 10mm Cu ROJO - 270822

Haupa Iberica, S.L.
CopiarCopiar
HAUPA - PUNTERA 10mm Cu ROJO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sección transversal nominal - 10 mm²

  • Longitud de puntera - 12 mm

  • Aislado - sí

  • Color - Rojo

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,01 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

270822

Ref.Sonepar

671202

EAN

4011923097066

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sección transversal nominal:

10 mm²

Longitud de puntera:

12 mm

Aislado:

sí

Color:

Rojo

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Para cables resistentes a cortocircuitos:

no

Señalización posible:

no

HAUP 270822 PUNTERA 10mm Cu ROJO ·

Un producto de HAUPA

Descubra la serie HAUPA