HAUPA - PUNTERA 16,0mm Cu MARFIL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sección transversal nominal - 16 mm²
Longitud de puntera - 12 mm
Aislado - sí
Material - Cobre
Tratamiento de superficie - Estañado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
270046
Ref.Sonepar
671043
EAN
4011923086824
Sección transversal nominal:
16 mm²
Longitud de puntera:
12 mm
Aislado:
sí
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Señalización posible:
no
Un producto de HAUPA
Descubra la serie HAUPA


