HAUPA - PUNTERAS GEMELAS 6,0mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sección transversal nominal - 6 mm²
Longitud de puntera - 14 mm
Aislado - sí
Color - Amarillo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
270797
Ref.Sonepar
671209
EAN
4011923096847
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sección transversal nominal:
6 mm²
Longitud de puntera:
14 mm
Aislado:
sí
Color:
Amarillo
Material:
Cobre
Tratamiento de superficie:
Estañado
Para cables resistentes a cortocircuitos:
no
Señalización posible:
no
Un producto de HAUPA
Descubra la serie HAUPA


