HAUPA - SOLDADURA PARA ELECTRONICA 1MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro - 1 mm
Peso - 105 g
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
160020
Ref.Sonepar
370362
EAN
4011923060183
Diámetro:
1 mm
Peso:
105 g
Un producto de HAUPA
Descubra la serie HAUPA


