HAUPA - SOLDADURA PARA ELECTRONICA 1MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro - 1 mm
Peso - 2550 g
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
160022
Ref.Sonepar
598121
EAN
4011923060190
Diámetro:
1 mm
Peso:
2550 g
Un producto de HAUPA
Descubra la serie HAUPA


