HAUPA - TIJERAS JOKARI SUPER
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Construcción/funcionamiento - Mecánico a una mano
Apto para diámetro máximo de cable - 50 mm
Apto para trenzado de cable de acero - no
Cabezal de corte sustituible - no
Aislado - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200084
Ref.Sonepar
5591
EAN
4011923065256
Construcción/funcionamiento:
Mecánico a una mano
Apto para diámetro máximo de cable:
50 mm
Apto para trenzado de cable de acero:
no
Cabezal de corte sustituible:
no
Aislado:
sí
Protección de aislamiento 1.000 V:
no
Un producto de HAUPA
Descubra la serie HAUPA


