HECAPO - Conexión flexible CFI gas tuerca loca H-H 2000 1/2 inoxidable

CopiarCopiar
HECAPO - Conexión flexible CFI gas tuerca loca H-H 2000 1/2 inoxidable

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5052000000

Ref.Sonepar

269010

EAN

8435085513077

Conexión flexible CFI gas tuerca loca hembra-hembra 2000 1/2 inoxidable. Fabricado según norma UNE-EN 14.800. Datos técnicos: 1. Tubo de protección exterior de Pvc. 2. Malla acero inoxidable AISI 304. 3. Tubo interior de acero inoxidable AISI 316 L corrugado. Diámetro interior (mm): 12. Diámetro exterior (mm): 20. Sin radio de curvatura. Presión máxima (bar): 0,5. Caudal: > 0,8m3/h. Temperatura máx.: 70ºC.

Un producto de HECAPO

Descubra la serie HECAPO