HECAPO - Conexión flexible extensible 3/4" diámetro 20 longitud 200-400 en acero inox

CopiarCopiar
HECAPO - Conexión flexible extensible 3/4" diámetro 20 longitud 200-400 en acero inox

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5171342000

Ref.Sonepar

254251

EAN

8436015644434

Conexión flexible extensible en acero inox 3/4" d.20 longitud 200-400 latón. Características: Tubo corrugado en acero INOX AISI 316L. Racor realizado en acero inoxidable AISI 303. Tuerca realizada en latón niquelado, roscado según Norma EN 228-1. Presión máxima trabajo: 10 bar. Junta NBR 1/2" para gas. Junta EPDM 1/2", 3/4" y 1" para agua.

Un producto de HECAPO

Descubra la serie HECAPO