HECAPO - Conexión flexible inoxidable 316L H-H/800 1" cuello
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5231800000
Ref.Sonepar
645736
EAN
8436015612594
Conexión flexible inoxidable 316L hembra-hembra/800 1" cuello. Presión máxima 20 bar / Temperaturas máximas -20° +120°. Fabricado según norma UNE EN ISO 10380.
Un producto de HECAPO
Descubra la serie HECAPO