HECAPO - Manómetro diámetro 50 vertical 1/4" 0+3bar/psi

CopiarCopiar
HECAPO - Manómetro diámetro 50 vertical 1/4" 0+3bar/psi

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6042143100

Ref.Sonepar

243013

EAN

8436023741781

Manómetro de diámetro 50 vertical 1/4" 0+3bar/PSI. Fabricado según norma EN837-1. Construcción:- de diámetro 50mm caja de plástico - mirilla de plástico con aguja roja posicionable, sistema de presión y conexión en latón - Precisión 1,6%. Consultar para personalizaciones o especificaciones distintas.

Un producto de HECAPO

Descubra la serie HECAPO