HECAPO - Presostato diferencial 1/8" diámetro 50mm 0...1bar

CopiarCopiar
HECAPO - Presostato diferencial 1/8" diámetro 50mm 0...1bar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6932681000

Ref.Sonepar

923197

EAN

8436023747783

Presostato diferencial diámetro 50 conexión horizontal, rosca 1/8", rango/PN 0...1 bar, para filtro de piscinas. Control de colmatación de filtros. Manómetro diferencial de cuerpo en resina precisión 2,5%, conexiones en latón. Presión estática máxima 4,5 bar. Con un contacto para consigna de filtro sucio. Fabricado según norma EN- 837-1.

Un producto de HECAPO

Descubra la serie HECAPO