HECAPO - Purgador soldar 12
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4611200000
Ref.Sonepar
170275
EAN
8435085506420
Purgador soldar diámetro 12. Formada por un accesorio de tipo cilíndrico provisto de un pequeño orificio en contacto con el gas y con un obturador cónico, realizando la estanquidad por compresión metal contra metal entre el orificio y el obturador al roscar este sobre el accesorio. Este obturador cónico va provisto de un canal longitudinal para canalizar el gas a través de él, cuando se afloja con un destornillador apropiado. Este tipo de toma de presión está prevista para que se enchufe a ella un tubo flexible de 21 / 22 elastómero o de material plástico para establecer conexión con un dispositivo de medida de presión (manómetro de columna de agua, de esfera, etc.). Aplicaciones: Instalaciones de Gas de la 1º, 2º y 3º familia. Fontanería en general, calefacción, redes de aguas y fluidos que no sean corrosivos. Todos los gases y fluidos deben estar exentos de cal y de partículas sólidas. Fabricado con latón CW614N (CuZn39Pb3) o CW617N (CuZn40Pb2) según normas UNE-EN 12164 o UNE-EN 12165.
Un producto de HECAPO
Descubra la serie HECAPO


