HECAPO - TUB.MET.INOX 316L H-H/1500 1" TMI TLOCA.LONG.1500 TCA.INOX 303 AISLM.PVC PRES - 5271150000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5271150000
Ref.Sonepar
783859
EAN
8436015644342
Tubo metálico inoxidable 316L. TMI tuerca loca H-H/1500 1" longitud 1500 con tuerca INOX 303 y aislamiento PVC presión máxima 0,4 bar / temperatura máximas -40º +60ºC (S/Norma UNE EN 15266). Ventajas: Ahorra tiempo y dinero, no necesita efectuar ningún montaje. No tienen que cortar tubo. No tienen que soldar racores o montar tuercas. Gana en seguridad!!!.
Un producto de HECAPO
Descubra la serie HECAPO