HECAPO - Tubo inoxidable 316L H-H/1500 3/4" tuerca latón niquelado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5263415000
Ref.Sonepar
294338
EAN
8436015612716
Tubo metálico inoxidable 316L con tuerca latón niquelada H-H/1500 medida 3/4" asiento cuello DN20, longitud 1500mm. Conexiones flexibles inoxidables para conducción de gases industriales, compuesto por tubo corrugado AISI 316 y tuercas de conexión fabricadas en latón niquelado. Se utilizan para la conducción de gases y fluidos a altas temperaturas (-270ºC a +550ºC) en instalaciones estáticas o con leves movimientos.
Un producto de HECAPO
Descubra la serie HECAPO