HECAPO - Tuerca latón sin precinto 20.150 diámetro 15,30 - 4513150153

CopiarCopiar
HECAPO - Tuerca latón sin precinto 20.150 diámetro 15,30

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4513150153

Ref.Sonepar

684231

EAN

8435085510519

Tuerca con precinto tuerca 20.150 diámetro orificio 15,30mm, fabricado según Norma UNE 60719. Aplicaciones: Instalaciones de Gas de la 1º, 2º y 3º familia. Instalaciones de fontanería en general, calefacción, energía solar, aire comprimido, instalaciones térmicas, instalaciones de frío, redes de gasóleos y gasolinas en general. Materiales: Fabricado con latón según normas UNE-EN 12164, UNE-EN 12165 o UNE-EN 1982. Particularidad: Fabricada conforme a la Norma UNE-60719. Básicamente diseñada para transiciones entre tuberías. Posee taladros para poder ser precintada. Para su correcta instalación, utilizar los elementos sellantes adecuados según la Norma que requiera la aplicación o uso. Bajo pedido, fabricación especial con cualquier Ø de orificio. Fabricado según norma une 60.719.