HECAPO - Vaina para modelo 620 1/2" latón 100mm 25bar

CopiarCopiar
HECAPO - Vaina para modelo 620 1/2" latón 100mm 25bar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6200020200

Ref.Sonepar

219359

EAN

8436023742184

Vaina para modelo 620 1/2" lateral 100mm 25BAR. Construcción:- de diámetro interior 8,4mm. - de diámetro exterior en latón 11mm y 10 en acero inoxidable. - La longitud incluye la rosca. Consultar para personalizaciones o especificaciones distintas.

Un producto de HECAPO

Descubra la serie HECAPO