HELLERMANN - BASE ADHESIVA POR TORNILLO MB4A 28x28 NA-100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 28 mm
Anchura - 28 mm
Altura - 4.7 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 5.4 mm
Tipo de fijación - Pegado y atornillado
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
151-28469
Ref.Sonepar
496640
EAN
5022660020803
Longitud:
28 mm
Anchura:
28 mm
Altura:
4.7 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
5.4 mm
Tipo de fijación:
Pegado y atornillado
Orificio de fijación - diámetro:
4 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo:
-40...85 °C
Un producto de HELLERMANN
Descubra la serie HELLERMANN


