HELLERMANNTYTON - Abrazadera Ratchet P-Clamp RCA180SM8 6,2x13,7mm negro (300u) - 151-01416

Hellermanntyton España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro desde/hasta - 6.2...13.7 mm

  • Distancia hasta la pared - sí

  • Tipo de fijación - Hueco del tornillo

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

151-01416

Ref.Sonepar

381574

EAN

8499210868609

Diámetro desde/hasta:

6.2...13.7 mm

Distancia hasta la pared:

sí

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

sí

Funda de plástico:

no

Color:

Negro

Ratchet P-Clamp serie A para diámetros de aplicación de 6,2 mm a 13,7 mm. Su especial diseño de cierre de trinquete de una pieza permite una fácil instalación durante el montaje previo o final. Las múltiples configuraciones cubren una amplia gama de diámetros y aplicaciones, reduciendo la cantidad de referencias. El interior de la abrazadera está diseñado para guiar y centrar el producto a fijar, reduciendo posibles pellizcos. La característica de fácil liberación permite ajustes rápidos y cómodos mantenimientos. Fabricadas en PA66 de Impacto modificado y estabilizadas contra UV y alta temperatura, proporciona durabilidad a largo plazo, tanto en interior como al aire libre. La placa de montaje de acero tolera un alto par de apriete y soporta productos químicos y el test de niebla salina. La familia de abrazaderas Ratchet P-Clamp ofrece una estupenda versatilidad a la hora de gestionar cables, tubos y mangueras. Su diseño robusto y los materiales duraderos las hacen ideales para aplicaciones de carga elevada, tanto en aplicaciones de interior como de exterior. La abrazadera ajustable, en una pieza, puede ser cerrada a mano al diámetro deseado. La función de liberación proporciona una extracción fácil y no destructiva de los cables simplemente usando un destornillador de cabeza plana. Esta liberación, no destructiva, permite reutilizar la abrazadera sin quitar o reemplazar ningún perno o tornillo. Las abrazaderas Ratechet P-Clamp están disponibles en cuatro tamaños y múltiples configuraciones de montaje.

Un producto de HELLERMANNTYTON

Descubra la serie HELLERMANNTYTON