HELLERMANNTYTON - BASE ADHESIVA POR TORNILLO MB3A 19x19 NA-100 - 151-28349
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 19 mm
Anchura - 19 mm
Altura - 3.8 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 4.1 mm
Tipo de fijación - Pegado y atornillado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
151-28349
Ref.Sonepar
381588
EAN
5022660311727
Longitud:
19 mm
Anchura:
19 mm
Altura:
3.8 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
4.1 mm
Tipo de fijación:
Pegado y atornillado
Orificio de fijación - diámetro:
3.1 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo:
-40...85 °C
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


