HELLERMANNTYTON - Base atornillable CL8 27,3x12,5mm natural
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 27.3 mm
Anchura - 12.5 mm
Altura - 16 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 8 mm
Tipo de fijación - Tornillo y remache
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
151-02258
Ref.Sonepar
381581
EAN
8499161077983
Longitud:
27.3 mm
Anchura:
12.5 mm
Altura:
16 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
8 mm
Tipo de fijación:
Tornillo y remache
Orificio de fijación - diámetro:
6.5 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo:
-40...85 °C
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


