HELLERMANNTYTON - Base atornillable CTQM5 21x9,5x6,5mm negro - 151-10930
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 21 mm
Anchura - 9.5 mm
Altura - 6.7 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 5 mm
Tipo de fijación - Tornillo y remache
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
151-10930
Ref.Sonepar
291414
EAN
4031026413822
Longitud:
21 mm
Anchura:
9.5 mm
Altura:
6.7 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
5 mm
Tipo de fijación:
Tornillo y remache
Orificio de fijación - diámetro:
4.5 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo:
-40...85 °C
Color:
Negro
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


