HELLERMANNTYTON - Base atornillable detectable MCKR6G5 17,8x11,8mm azul - 151-00950
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 17.8 mm
Anchura - 11.8 mm
Altura - 8.8 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 6.4 mm
Tipo de fijación - Tornillo y remache
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
151-00950
Ref.Sonepar
306641
EAN
Longitud:
17.8 mm
Anchura:
11.8 mm
Altura:
8.8 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
6.4 mm
Tipo de fijación:
Tornillo y remache
Orificio de fijación - diámetro:
4.5 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo:
-40...85 °C
Color:
Azul
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


