HELLERMANNTYTON - Base atornillable detectable MCKR8G5-5 24,8x14,3mm azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 24.8 mm
Anchura - 14.3 mm
Altura - 12 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 8.3 mm
Tipo de fijación - Tornillo y remache
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
151-01020
Ref.Sonepar
703483
EAN
8499210131680
Longitud:
24.8 mm
Anchura:
14.3 mm
Altura:
12 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
8.3 mm
Tipo de fijación:
Tornillo y remache
Orificio de fijación - diámetro:
5.1 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo:
-40...85 °C
Color:
Azul
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


