HELLERMANNTYTON - Base atornillable KR6G5 18x12mm natural
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 18 mm
Anchura - 12 mm
Altura - 9 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 6 mm
Tipo de fijación - Tornillo y remache
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
151-24619
Ref.Sonepar
271882
EAN
4031026122380
Longitud:
18 mm
Anchura:
12 mm
Altura:
9 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
6 mm
Tipo de fijación:
Tornillo y remache
Orificio de fijación - diámetro:
4.5 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo:
-40...85 °C
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


