HELLERMANNTYTON - Base atornillable KR8G5 14,5x25mm natural - 151-24819
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 25 mm
Anchura - 14.5 mm
Altura - 12 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 8 mm
Tipo de fijación - Tornillo y remache
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
151-24819
Ref.Sonepar
381585
EAN
4031026122403
Longitud:
25 mm
Anchura:
14.5 mm
Altura:
12 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
8 mm
Tipo de fijación:
Tornillo y remache
Orificio de fijación - diámetro:
6.5 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo:
-40...85 °C
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


