HELLERMANNTYTON - Base atornillable LKC 17x25mm natural - 151-27019
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 25 mm
Anchura - 17 mm
Altura - 13.5 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 8 mm
Tipo de fijación - Tornillo y remache
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
151-27019
Ref.Sonepar
148178
EAN
5022660310430
Longitud:
25 mm
Anchura:
17 mm
Altura:
13.5 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
8 mm
Tipo de fijación:
Tornillo y remache
Orificio de fijación - diámetro:
5.5 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo:
-40...85 °C
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


