HELLERMANNTYTON - Base atornillable LKCSF1 40x19mm natural - 151-27219
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 40 mm
Anchura - 19 mm
Altura - 16.8 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 13 mm
Tipo de fijación - Tornillo y remache
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
151-27219
Ref.Sonepar
148177
EAN
5022660155062
Longitud:
40 mm
Anchura:
19 mm
Altura:
16.8 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
13 mm
Tipo de fijación:
Tornillo y remache
Orificio de fijación - diámetro:
6 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo:
-40...85 °C
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


