HELLERMANNTYTON - Base con pasta adhesiva Serie PMB PMB5 36x36x10,7mm negro - 151-02255
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 36 mm
Anchura - 36 mm
Altura - 10.7 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta - 4.8 mm
Tipo de fijación - Bastón
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
151-02255
Ref.Sonepar
660736
EAN
8499161692179
Longitud:
36 mm
Anchura:
36 mm
Altura:
10.7 mm
Apto para anchura de unión de cable hasta:
4.8 mm
Tipo de fijación:
Bastón
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Temperatura de trabajo:
-40...105 °C
Color:
Negro
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


