HELLERMANNTYTON - Brida apertura rápida RTT750HR 750x13mm amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de banda - 13 mm
Longitud correa/cinta/unión - 752 mm
Grosor de la conexión - 1.9 mm
Mínima resistencia a la tracción - 888 N
Temperatura de operación - -40...85 °C
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
115-00000
Ref.Sonepar
114166
EAN
4031026229461
Anchura de banda:
13 mm
Longitud correa/cinta/unión:
752 mm
Grosor de la conexión:
1.9 mm
Mínima resistencia a la tracción:
888 N
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Modelo:
Dentado interno
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
no
Libre de halógenos:
no
Color:
Otros
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
sí
Tipo de fijación:
Ninguno
Aprobación de VG:
no
Autorizado por MIL:
no
Aprobado por UL:
no
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


