HELLERMANNTYTON - Brida cabezal abierto Q30L 200x3,6 natural - 109-00012
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura de banda - 3.6 mm
Longitud correa/cinta/unión - 200 mm
Grosor de la conexión - 1.3 mm
Mínima resistencia a la tracción - 130 N
Packaging
100 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
109-00012
Ref.Sonepar
98967
EAN
4031026410081
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura de banda:
3.6 mm
Longitud correa/cinta/unión:
200 mm
Grosor de la conexión:
1.3 mm
Mínima resistencia a la tracción:
130 N
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Modelo:
Dentado interno
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
no
Libre de halógenos:
sí
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Ninguno
Aprobación de VG:
no
Autorizado por MIL:
no
Aprobado por UL:
sí
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


