HELLERMANNTYTON - Brida de bioplástico sostenible Serie T en PA11 T50R 4,6x200mm negro - 111-05007
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura de banda - 4.6 mm
Longitud correa/cinta/unión - 200 mm
Grosor de la conexión - 1.2 mm
Temperatura de operación - -40...85 °C
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
111-05007
Ref.Sonepar
496582
EAN
8499210869118
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura de banda:
4.6 mm
Longitud correa/cinta/unión:
200 mm
Grosor de la conexión:
1.2 mm
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Modelo:
Dentado interno
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
no
Color:
Negro
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


