HELLERMANNTYTON - Brida dentado exterior T120ROS 385x7,6mm poliamida 6.6 negro - 118-00066
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura de banda - 7.6 mm
Longitud correa/cinta/unión - 385 mm
Grosor de la conexión - 1.8 mm
Mínima resistencia a la tracción - 535 N
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,05 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
118-00066
Ref.Sonepar
316028
EAN
5022660329500
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura de banda:
7.6 mm
Longitud correa/cinta/unión:
385 mm
Grosor de la conexión:
1.8 mm
Mínima resistencia a la tracción:
535 N
Temperatura de operación:
-40...105 °C
Modelo:
Dentado externo
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
no
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Ninguno
Aprobación de VG:
no
Autorizado por MIL:
no
Aprobado por UL:
no
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


