HELLERMANNTYTON - Brida detectable MCT120R 380x7,6mm poliamida 6.6 azul

Hellermanntyton España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura de banda - 7.6 mm

  • Longitud correa/cinta/unión - 387 mm

  • Grosor de la conexión - 1.8 mm

  • Mínima resistencia a la tracción - 535 N

Packaging

  • 100 Unid.

Huella de carbono del producto

0,05 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

111-01136

Ref.Sonepar

98991

EAN

5022660333118

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura de banda:

7.6 mm

Longitud correa/cinta/unión:

387 mm

Grosor de la conexión:

1.8 mm

Mínima resistencia a la tracción:

535 N

Temperatura de operación:

-40...85 °C

Modelo:

Dentado interno

Cierre de cinta:

Borde/abrazadera de plástico

Material:

Plástico con pigmentos metálicos

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Estable ante UV según ASTM D6779:

no

Libre de halógenos:

Color:

Azul

Transparente:

no

Reflectante (fluorescente):

no

Banda de texto:

Ninguno

Sujeción removible:

no

Tipo de fijación:

Otros

Aprobación de VG:

no

Autorizado por MIL:

no

Aprobado por UL:

no

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

Otros

Dispersión total del metal a lo largo de su cuerpo. Puede ayudar a asegurar la producción en la industria alimentaria, como parte del proceso HACCP. Color azul para una fácil detección visual. Reduce el posible riesgo de contaminación. Metal Detectable (el nivel de detección dependerá de la aplicación específica). Las Bridas de Contenido Metálico están especificamente diseñadas para el uso en la Industria Alimenticia y Farmacéutica. Su proceso único de fabricación envuelve la inclusión de un pigmento metálico detectable, incluso las más pequeñas partículas,por un detector de metales.Ideales para instalaciones eléctricas en fabricas de productos alimentarios o farmacéuticos.

Un producto de HELLERMANNTYTON

Descubra la serie HELLERMANNTYTON