HELLERMANNTYTON - Brida detectable MCT50L 390x4mm poliamida 6.6 azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de banda - 4.7 mm
Longitud correa/cinta/unión - 380 mm
Grosor de la conexión - 1.4 mm
Mínima resistencia a la tracción - 225 N
Temperatura de operación - -40...85 °C
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
111-00831
Ref.Sonepar
98989
EAN
5022660011207
Anchura de banda:
4.7 mm
Longitud correa/cinta/unión:
380 mm
Grosor de la conexión:
1.4 mm
Mínima resistencia a la tracción:
225 N
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Modelo:
Dentado interno
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico con pigmentos metálicos
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
no
Libre de halógenos:
sí
Color:
Azul
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Otros
Aprobación de VG:
no
Autorizado por MIL:
no
Aprobado por UL:
no
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
Otros
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


