HELLERMANNTYTON - Brida detectable MCTPP50R 200mm polipropileno azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura de banda - 4.6 mm
Longitud correa/cinta/unión - 200 mm
Grosor de la conexión - 1.2 mm
Mínima resistencia a la tracción - 150 N
Packaging
100 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
111-01666
Ref.Sonepar
275214
EAN
5022660344725
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura de banda:
4.6 mm
Longitud correa/cinta/unión:
200 mm
Grosor de la conexión:
1.2 mm
Mínima resistencia a la tracción:
150 N
Temperatura de operación:
-40...115 °C
Modelo:
Dentado interno
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico con pigmentos metálicos
Calidad de material:
Polipropileno
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
no
Libre de halógenos:
sí
Color:
Azul
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Otros
Aprobación de VG:
no
Autorizado por MIL:
no
Aprobado por UL:
no
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
Otros
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


