HELLERMANNTYTON - Brida estándar LK2A 270x4,6mm poliamida 6.6 negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud correa/cinta/unión - 270 mm
Grosor de la conexión - 1.4 mm
Diámetro del paquete - 73...5 mm
Material - Plástico
Color - Negro
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
111-01204-01
Ref.Sonepar
300483
EAN
5022660337932
Longitud correa/cinta/unión:
270 mm
Grosor de la conexión:
1.4 mm
Diámetro del paquete:
73...5 mm
Material:
Plástico
Color:
Negro
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


