HELLERMANNTYTON - Brida estándar LK5W 535x13,2 poliamida 6.6 negro (50u) para exteriores - 111-60560
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de banda - 13.2 mm
Longitud correa/cinta/unión - 535 mm
Grosor de la conexión - 1.8 mm
Mínima resistencia a la tracción - 1115 N
Temperatura de operación - -40...85 °C
Packaging
50 Unid.
Referencia del fabricante
111-60560
Ref.Sonepar
275260
EAN
5022660184048
Anchura de banda:
13.2 mm
Longitud correa/cinta/unión:
535 mm
Grosor de la conexión:
1.8 mm
Mínima resistencia a la tracción:
1115 N
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Modelo:
Dentado interno
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
sí
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Ninguno
Aprobación de VG:
no
Autorizado por MIL:
no
Aprobado por UL:
no
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


