HELLERMANNTYTON - Brida estándar T120IW 300x7,6mm poliamida 6.6 natural para exteriores - 111-12219
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura de banda - 7.6 mm
Longitud correa/cinta/unión - 300 mm
Grosor de la conexión - 1.6 mm
Mínima resistencia a la tracción - 535 N
Packaging
100 Unid.
Huella de carbono del producto
0,05 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
111-12219
Ref.Sonepar
98994
EAN
5022660127083
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura de banda:
7.6 mm
Longitud correa/cinta/unión:
300 mm
Grosor de la conexión:
1.6 mm
Mínima resistencia a la tracción:
535 N
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Modelo:
Dentado interno
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
no
Libre de halógenos:
sí
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Ninguno
Aprobación de VG:
no
Autorizado por MIL:
no
Aprobado por UL:
no
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


