HELLERMANNTYTON - Brida estándar T150XL 1095x8,9mm poliamida 6.6 natural (25u) para exteriores - 111-15519
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura de banda - 8.9 mm
Longitud correa/cinta/unión - 1095 mm
Grosor de la conexión - 2.1 mm
Mínima resistencia a la tracción - 780 N
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
111-15519
Ref.Sonepar
381557
EAN
4031026106717
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura de banda:
8.9 mm
Longitud correa/cinta/unión:
1095 mm
Grosor de la conexión:
2.1 mm
Mínima resistencia a la tracción:
780 N
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Modelo:
Dentado interno
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
no
Libre de halógenos:
sí
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Ninguno
Aprobación de VG:
no
Autorizado por MIL:
no
Aprobado por UL:
sí
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


