HELLERMANNTYTON - Brida estándar T18R 100x2,5mm poliamida 6.6 negro para exteriores
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de banda - 2.5 mm
Longitud correa/cinta/unión - 100 mm
Grosor de la conexión - 1 mm
Mínima resistencia a la tracción - 80 N
Temperatura de operación - -40...85 °C
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
111-01960
Ref.Sonepar
275130
EAN
4031026104294
Anchura de banda:
2.5 mm
Longitud correa/cinta/unión:
100 mm
Grosor de la conexión:
1 mm
Mínima resistencia a la tracción:
80 N
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Modelo:
Dentado interno
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
sí
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Ninguno
Aprobación de VG:
no
Autorizado por MIL:
no
Aprobado por UL:
sí
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


