HELLERMANNTYTON - Brida estándar T30LL 290x3,5mm poliamida 6.6 natural

Hellermanntyton España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura de banda - 3.5 mm

  • Longitud correa/cinta/unión - 290 mm

  • Grosor de la conexión - 1.2 mm

  • Mínima resistencia a la tracción - 135 N

Packaging

  • 100 Unid.

Huella de carbono del producto

0,01 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

111-03529

Ref.Sonepar

178911

EAN

5022660018534

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura de banda:

3.5 mm

Longitud correa/cinta/unión:

290 mm

Grosor de la conexión:

1.2 mm

Mínima resistencia a la tracción:

135 N

Temperatura de operación:

-40...85 °C

Modelo:

Dentado interno

Cierre de cinta:

Borde/abrazadera de plástico

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Estable ante UV según ASTM D6779:

no

Libre de halógenos:

Transparente:

no

Reflectante (fluorescente):

no

Banda de texto:

Ninguno

Sujeción removible:

no

Tipo de fijación:

Ninguno

Aprobación de VG:

no

Autorizado por MIL:

no

Aprobado por UL:

no

Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:

V2

Disponible en una amplia gama de materiales y tamaños. Alta resistencia a la tracción con muy poca fuerza de inserción. Sólo se utiliza plástico de alta calidad que cumple los objetivos de reciclaje . Bridas con dentado para una fuerte sujeción de los mazos. La ergonómica cola doblada ofrece una instalación rápida y sencilla. Fácil aplicación manual o con una herramienta de aplicación. Las bridas de la serie T sirven para agrupar y asegurar cables, tubos y mangueras. Estas bridas pueden utilizarse para casi todo tipo de aplicaciones.

Un producto de HELLERMANNTYTON

Descubra la serie HELLERMANNTYTON