HELLERMANNTYTON - Brida estándar T80I 300x4,7mm poliamida 6.6 natural - 111-08229
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura de banda - 4.7 mm
Longitud correa/cinta/unión - 305 mm
Grosor de la conexión - 1.3 mm
Mínima resistencia a la tracción - 355 N
Packaging
100 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
111-08229
Ref.Sonepar
275183
EAN
4031026106205
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura de banda:
4.7 mm
Longitud correa/cinta/unión:
305 mm
Grosor de la conexión:
1.3 mm
Mínima resistencia a la tracción:
355 N
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Modelo:
Dentado interno
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
no
Libre de halógenos:
sí
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Ninguno
Aprobación de VG:
no
Autorizado por MIL:
no
Aprobado por UL:
sí
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


