HELLERMANNTYTON - Brida marcaje cable IT18R 100x2,5mm poliamida 6.6 natural - 111-81821
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de banda - 25 mm
Longitud correa/cinta/unión - 100 mm
Temperatura de operación - -40...85 °C
Modelo - Dentado interno
Cierre de cinta - Borde/abrazadera de plástico
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
111-81821
Ref.Sonepar
130777
EAN
5022660020490
Anchura de banda:
25 mm
Longitud correa/cinta/unión:
100 mm
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Modelo:
Dentado interno
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
sí
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Adyacente al haz
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Otros
Aprobación de VG:
no
Autorizado por MIL:
no
Aprobado por UL:
sí
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


