HELLERMANNTYTON - Brida marcaje cable IT50R 205x4,7mm poliamida 6.6 natural - 111-85019
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de banda - 28 mm
Longitud correa/cinta/unión - 203.2 mm
Grosor de la conexión - 1.2 mm
Temperatura de operación - -40...85 °C
Modelo - Dentado interno
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
111-85019
Ref.Sonepar
115520
EAN
4031026107196
Anchura de banda:
28 mm
Longitud correa/cinta/unión:
203.2 mm
Grosor de la conexión:
1.2 mm
Temperatura de operación:
-40...85 °C
Modelo:
Dentado interno
Cierre de cinta:
Borde/abrazadera de plástico
Material:
Plástico
Calidad de material:
Poliamida (PA)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Libre de halógenos:
sí
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Adyacente al haz
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Otros
Aprobación de VG:
no
Autorizado por MIL:
sí
Aprobado por UL:
sí
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


