HELLERMANNTYTON - Brida MBT14XH 362x12,3mm acero inoxidable 316 (50u) - 111-95149
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura de banda - 12.3 mm
Longitud correa/cinta/unión - 362 mm
Grosor de la conexión - 0.3 mm
Mínima resistencia a la tracción - 2700 N
Temperatura de operación - -80...538 °C
Packaging
50 Unid.
Referencia del fabricante
111-95149
Ref.Sonepar
119082
EAN
5022660097171
Anchura de banda:
12.3 mm
Longitud correa/cinta/unión:
362 mm
Grosor de la conexión:
0.3 mm
Mínima resistencia a la tracción:
2700 N
Temperatura de operación:
-80...538 °C
Modelo:
Sin intercalación
Cierre de cinta:
Cerrojo esférico
Material:
Metal
Calidad de material:
Acero inoxidable 316 (V4A)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
sí
Libre de halógenos:
sí
Color:
Plata
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Ninguno
Aprobación de VG:
no
Autorizado por MIL:
no
Aprobado por UL:
no
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
Otros
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


