HELLERMANNTYTON - Brida MBT5SFC 127x4,6mm acero inoxidable negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura de banda - 4.6 mm
Longitud correa/cinta/unión - 127 mm
Grosor de la conexión - 0.38 mm
Mínima resistencia a la tracción - 540 N
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
111-00288
Ref.Sonepar
609180
EAN
5022660312526
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura de banda:
4.6 mm
Longitud correa/cinta/unión:
127 mm
Grosor de la conexión:
0.38 mm
Mínima resistencia a la tracción:
540 N
Temperatura de operación:
-80...538 °C
Modelo:
Sin intercalación
Cierre de cinta:
Cerrojo esférico
Material:
Metal
Calidad de material:
Acero inoxidable 316 (V4A)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Estable ante UV según ASTM D6779:
sí
Libre de halógenos:
sí
Color:
Negro
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Banda de texto:
Ninguno
Sujeción removible:
no
Tipo de fijación:
Ninguno
Aprobación de VG:
no
Autorizado por MIL:
no
Aprobado por UL:
no
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
Otros
Un producto de HELLERMANNTYTON
Descubra la serie HELLERMANNTYTON


